Eriks
BOSCH REXROTH

BOSCH REXROTH Kogelpot Staal KUM-A12-OFK

  • ERIKS:23550092
Image 1
  • Met massief stalen behuizing
  • Met hoge kraag
  • Lichtlopend
  • Oppervlak in blank metaal
  • Deksel gegalvaniseerd
Opslaan in lijst

€ 17,66/ stukexcl. btw

€ 21,37incl. btw

Verwachte leverdatum - 24/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
BOSCH REXROTH
Serie
R0533 7
Grootte
12
Hoogte
16.5 mm
Uitwendige diameter kogel
12 mm
Diameter huis
20 mm
Werkhoogte kogel
3 mm
Dynamisch draaggetal
250 N
Statisch draaggetal
700 N
Materiaal huis
Staal
Materiaal kogel
Lagerstaal
Materiaal deksel
Staal, verzinkt
Gewicht
0.028 kg