€ 21,59/ stukexcl. btw
€ 26,12incl. btw
Verwachte leverdatum - 24/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | BOSCH REXROTH |
Serie | R0533 7 |
Grootte | 12 |
Buitendiameter flens | 20 mm |
Hoogte | 16.5 mm |
Uitwendige diameter kogel | 12 mm |
Diameter huis | 17.5 mm |
Flensdikte | 7 mm |
Werkhoogte kogel | 3 mm |
Dynamisch draaggetal | 250 N |
Statisch draaggetal | 700 N |
Materiaal huis | Staal |
Materiaal kogel | Lagerstaal |
Materiaal deksel | Staal, verzinkt |
Gewicht | 0.027 kg |