€ 158,27/ stukexcl. btw
€ 191,51incl. btw
Verwachte leverdatum - 25/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | BOSCH REXROTH |
Serie | R0535 2 |
Grootte | 45 |
Buitendiameter flens | 75 mm |
Hoogte | 53.7 mm |
Uitwendige diameter kogel | 44.45 mm |
Diameter huis | 62 mm |
Flensdikte | 10.5 mm |
Werkhoogte kogel | 19 mm |
Dynamisch draaggetal | 4500 N |
Statisch draaggetal | 9000 N |
Materiaal huis | Plaatstaal, verzinkt |
Materiaal kogel | Corrosiebestendig staal |
Materiaal deksel | Plaatstaal, verzinkt |
Gewicht | 0.82 kg |