Eriks
BOSCH REXROTH

BOSCH REXROTH Kogelpot Plaatstaal, verzinkt KUS-C30-MFG

  • ERIKS:23550103
Image 1
  • Met plaatstalen behuizing
  • Versterkte behuizing en deksel
  • Voor zware stootbelastingen
  • Alle onderdelen gegalvaniseerd
  • Kogelmateriaal corrosiebestendig staal 1.3541 / 1.4034
Opslaan in lijst

€ 60,51/ stukexcl. btw

€ 73,22incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
BOSCH REXROTH
Serie
R0535 2
Grootte
30
Buitendiameter flens
55 mm
Hoogte
37.5 mm
Uitwendige diameter kogel
30.162 mm
Diameter huis
45 mm
Flensdikte
8.2 mm
Werkhoogte kogel
13.8 mm
Dynamisch draaggetal
1900 N
Statisch draaggetal
4000 N
Materiaal huis
Plaatstaal, verzinkt
Materiaal kogel
Corrosiebestendig staal
Materiaal deksel
Plaatstaal, verzinkt
Gewicht
0.3 kg