Eriks
BOSCH REXROTH

BOSCH REXROTH Kogelpot Plaatstaal, verzinkt KUS-B15-MFG

  • ERIKS:23550096
Image 1
  • Met plaatstalen behuizing
  • Versterkte behuizing en deksel
  • Voor zware stootbelastingen
  • Deksel en behuizing gegalvaniseerd
  • Kogelmateriaal lagerstaal 1.3505
Opslaan in lijst

€ 14,86/ stukexcl. btw

€ 17,98incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
BOSCH REXROTH
Serie
R0535 1
Grootte
15
Buitendiameter flens
31 mm
Hoogte
21.5 mm
Uitwendige diameter kogel
15.875 mm
Diameter huis
24 mm
Flensdikte
5.5 mm
Werkhoogte kogel
9.5 mm
Dynamisch draaggetal
500 N
Statisch draaggetal
1300 N
Materiaal huis
Plaatstaal, verzinkt
Materiaal kogel
Lagerstaal
Materiaal deksel
Plaatstaal, verzinkt
Gewicht
0.045 kg