€ 18,22/ stukexcl. btw
€ 22,05incl. btw
Verkocht per: 100Min. order: 100
Verwachte leverdatum - 25/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | BOSCH REXROTH |
Serie | R0530 2 |
Grootte | 8 |
Buitendiameter flens | 17 mm |
Hoogte | 11.2 mm |
Uitwendige diameter kogel | 7.938 mm |
Diameter huis | 12.6 mm |
Flensdikte | 1.9 mm |
Werkhoogte kogel | 4.8 mm |
Dynamisch draaggetal | 100 N |
Statisch draaggetal | 200 N |
Materiaal huis | Plaatstaal, verzinkt |
Materiaal kogel | Corrosiebestendig staal |
Materiaal deksel | Plaatstaal, verzinkt |
Gewicht | 0.007 kg |