Eriks
BOSCH REXROTH

BOSCH REXROTH Kogelpot Plaatstaal, verzinkt KU-C45-MFG

  • ERIKS:23550052
Image 1
  • Met plaatstalen behuizing
  • Kleine kogelpot
  • Voor algemene toepassingen
  • Alle onderdelen gegalvaniseerd
  • Kogelmateriaal corrosiebestendig staal 1.3541 / 1.4034
Opslaan in lijst

€ 135,38/ stukexcl. btw

€ 163,81incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
BOSCH REXROTH
Serie
R0530 2
Grootte
45
Buitendiameter flens
75 mm
Hoogte
53.7 mm
Uitwendige diameter kogel
44.45 mm
Diameter huis
62 mm
Flensdikte
4.2 mm
Werkhoogte kogel
19 mm
Dynamisch draaggetal
4500 N
Statisch draaggetal
7000 N
Materiaal huis
Plaatstaal, verzinkt
Materiaal kogel
Corrosiebestendig staal
Materiaal deksel
Plaatstaal, verzinkt
Gewicht
0.72 kg