€ 56,39/ stukexcl. btw
€ 68,23incl. btw
Verwachte leverdatum - 25/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | BOSCH REXROTH |
Serie | R0530 2 |
Grootte | 30 |
Buitendiameter flens | 55 mm |
Hoogte | 37.5 mm |
Uitwendige diameter kogel | 30.162 mm |
Diameter huis | 45 mm |
Flensdikte | 3.7 mm |
Werkhoogte kogel | 13.8 mm |
Dynamisch draaggetal | 1900 N |
Statisch draaggetal | 3000 N |
Materiaal huis | Plaatstaal, verzinkt |
Materiaal kogel | Corrosiebestendig staal |
Materiaal deksel | Plaatstaal, verzinkt |
Gewicht | 0.265 kg |