Eriks
BOSCH REXROTH

BOSCH REXROTH Kogelpot Plaatstaal, verzinkt KU-C22-MFG

  • ERIKS:23550049
Image 1
  • Met plaatstalen behuizing
  • Kleine kogelpot
  • Voor algemene toepassingen
  • Alle onderdelen gegalvaniseerd
  • Kogelmateriaal corrosiebestendig staal 1.3541 / 1.4034
Opslaan in lijst

€ 35,41/ stukexcl. btw

€ 42,85incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
BOSCH REXROTH
Serie
R0530 2
Grootte
22
Buitendiameter flens
45 mm
Hoogte
29.5 mm
Uitwendige diameter kogel
22.225 mm
Diameter huis
36 mm
Flensdikte
2.9 mm
Werkhoogte kogel
9.8 mm
Dynamisch draaggetal
970 N
Statisch draaggetal
1800 N
Materiaal huis
Plaatstaal, verzinkt
Materiaal kogel
Corrosiebestendig staal
Materiaal deksel
Plaatstaal, verzinkt
Gewicht
0.132 kg