Eriks
BOSCH REXROTH

BOSCH REXROTH Kogelpot Plaatstaal, verzinkt KU-B8-OFK

  • ERIKS:23550038
Image 1
  • Met plaatstalen behuizing
  • Kleine kogelpot
  • Voor algemene toepassingen
  • Deksel en behuizing gegalvaniseerd
  • Kogelmateriaal lagerstaal 1.3505
Opslaan in lijst

€ 9,95/ stukexcl. btw

€ 12,03incl. btw

Verkocht per: 100Min. order: 100

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
BOSCH REXROTH
Serie
R0530 1
Grootte
8
Buitendiameter flens
17 mm
Hoogte
11.2 mm
Uitwendige diameter kogel
7.938 mm
Diameter huis
12.6 mm
Flensdikte
1.9 mm
Werkhoogte kogel
4.8 mm
Dynamisch draaggetal
130 N
Statisch draaggetal
250 N
Materiaal huis
Plaatstaal, verzinkt
Materiaal kogel
Lagerstaal
Materiaal deksel
Plaatstaal, verzinkt
Gewicht
0.007 kg