Eriks
BOSCH REXROTH

BOSCH REXROTH Kogelpot Plaatstaal, verzinkt KU-B30-MFG

  • ERIKS:23550042
Image 1
  • Met plaatstalen behuizing
  • Kleine kogelpot
  • Voor algemene toepassingen
  • Deksel en behuizing gegalvaniseerd
  • Kogelmateriaal lagerstaal 1.3505
Opslaan in lijst

€ 32,73/ stukexcl. btw

€ 39,60incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
BOSCH REXROTH
Serie
R0530 1
Grootte
30
Buitendiameter flens
55 mm
Hoogte
37.5 mm
Uitwendige diameter kogel
30.162 mm
Diameter huis
45 mm
Flensdikte
3.7 mm
Werkhoogte kogel
13.8 mm
Dynamisch draaggetal
2500 N
Statisch draaggetal
5000 N
Materiaal huis
Plaatstaal, verzinkt
Materiaal kogel
Lagerstaal
Materiaal deksel
Plaatstaal, verzinkt
Gewicht
0.265 kg