Eriks
BOSCH REXROTH

BOSCH REXROTH Kogelpot Plaatstaal, verzinkt KU-B22-MFG

  • ERIKS:23550041
Image 1
  • Met plaatstalen behuizing
  • Kleine kogelpot
  • Voor algemene toepassingen
  • Deksel en behuizing gegalvaniseerd
  • Kogelmateriaal lagerstaal 1.3505
Opslaan in lijst

€ 16,41/ stukexcl. btw

€ 19,86incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
BOSCH REXROTH
Serie
R0530 1
Grootte
22
Buitendiameter flens
45 mm
Hoogte
29.5 mm
Uitwendige diameter kogel
22.225 mm
Diameter huis
36 mm
Flensdikte
2.9 mm
Werkhoogte kogel
9.8 mm
Dynamisch draaggetal
1300 N
Statisch draaggetal
2500 N
Materiaal huis
Plaatstaal, verzinkt
Materiaal kogel
Lagerstaal
Materiaal deksel
Plaatstaal, verzinkt
Gewicht
0.132 kg