€ 11,71/ stukexcl. btw
€ 14,17incl. btw
6 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | BOSCH REXROTH |
Serie | R0530 1 |
Grootte | 15 |
Buitendiameter flens | 31 mm |
Hoogte | 21.5 mm |
Uitwendige diameter kogel | 15.875 mm |
Diameter huis | 24 mm |
Flensdikte | 2.5 mm |
Werkhoogte kogel | 9.5 mm |
Dynamisch draaggetal | 500 N |
Statisch draaggetal | 1000 N |
Materiaal huis | Plaatstaal, verzinkt |
Materiaal kogel | Lagerstaal |
Materiaal deksel | Plaatstaal, verzinkt |
Gewicht | 0.038 kg |