€ 11,09/ stukexcl. btw
€ 13,42incl. btw
Verwachte leverdatum - 25/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | BOSCH REXROTH |
Serie | R0530 1 |
Grootte | 12 |
Buitendiameter flens | 23.3 mm |
Hoogte | 15.4 mm |
Uitwendige diameter kogel | 12 mm |
Diameter huis | 18 mm |
Flensdikte | 2.1 mm |
Werkhoogte kogel | 7.4 mm |
Dynamisch draaggetal | 250 N |
Statisch draaggetal | 500 N |
Materiaal huis | Plaatstaal, verzinkt |
Materiaal kogel | Lagerstaal |
Materiaal deksel | Plaatstaal, verzinkt |
Gewicht | 0.018 kg |