€ 275,08/ stukexcl. btw
€ 332,85incl. btw
Verwachte leverdatum - 25/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | BOSCH REXROTH |
Serie | R0532 2 |
Grootte | 45 |
Buitendiameter flens | 66.2 mm |
Hoogte | 100.5 mm |
Uitwendige diameter kogel | 44.45 mm |
Diameter huis | 85 mm |
Flensdikte | 24.2 mm |
Werkhoogte kogel | 35.6 mm |
Dynamisch draaggetal | 2280 N |
Statisch draaggetal | 2770 N |
Materiaal huis | Staal, verzinkt |
Materiaal kogel | Corrosiebestendig staal |
Materiaal deksel | Staal, verzinkt |
Gewicht | 1.6 kg |