€ 68,36/ stukexcl. btw
€ 82,72incl. btw
Verwachte leverdatum - 25/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | BOSCH REXROTH |
Serie | R0532 2 |
Grootte | 22 |
Buitendiameter flens | 38.8 mm |
Hoogte | 58.1 mm |
Uitwendige diameter kogel | 22.225 mm |
Diameter huis | 50 mm |
Flensdikte | 13.6 mm |
Werkhoogte kogel | 18.6 mm |
Dynamisch draaggetal | 730 N |
Statisch draaggetal | 860 N |
Materiaal huis | Staal, verzinkt |
Materiaal kogel | Corrosiebestendig staal |
Materiaal deksel | Staal, verzinkt |
Gewicht | 0.3 kg |