Eriks
BOSCH REXROTH

BOSCH REXROTH Kogelpot met veer Staal, verzinkt KUF-B45-TF-MFG

  • ERIKS:23550079
Image 1
  • Met veerelement
  • Kogelpotten zijn onder voorspanning verend gemonteerd in een behuizing
  • Kogelpot veert in onder hoge belasting
  • Deksel en behuizing gegalvaniseerd
  • Kogelmateriaal lagerstaal 1.3505
Opslaan in lijst

€ 217,63/ stukexcl. btw

€ 263,33incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
BOSCH REXROTH
Serie
R0532 1
Grootte
45
Buitendiameter flens
66.2 mm
Hoogte
100.5 mm
Uitwendige diameter kogel
44.45 mm
Diameter huis
85 mm
Flensdikte
24.2 mm
Werkhoogte kogel
35.6 mm
Dynamisch draaggetal
2280 N
Statisch draaggetal
2770 N
Materiaal huis
Staal, verzinkt
Materiaal kogel
Lagerstaal
Materiaal deksel
Staal, verzinkt
Gewicht
1.6 kg