Eriks
BOSCH REXROTH

BOSCH REXROTH Kogelpot met veer Staal, verzinkt KUF-B30-TF-MFG

  • ERIKS:23550078
Image 1
  • Met veerelement
  • Kogelpotten zijn onder voorspanning verend gemonteerd in een behuizing
  • Kogelpot veert in onder hoge belasting
  • Deksel en behuizing gegalvaniseerd
  • Kogelmateriaal lagerstaal 1.3505
Opslaan in lijst

€ 85,94/ stukexcl. btw

€ 103,99incl. btw

Verwachte leverdatum - 23/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
BOSCH REXROTH
Serie
R0532 1
Grootte
30
Buitendiameter flens
48.2 mm
Hoogte
70 mm
Uitwendige diameter kogel
30.162 mm
Diameter huis
62 mm
Flensdikte
17 mm
Werkhoogte kogel
24.4 mm
Dynamisch draaggetal
1350 N
Statisch draaggetal
1600 N
Materiaal huis
Staal, verzinkt
Materiaal kogel
Lagerstaal
Materiaal deksel
Staal, verzinkt
Gewicht
0.57 kg