Eriks
BOSCH REXROTH

BOSCH REXROTH Kogelpot met veer Staal, verzinkt KUF-B22-SF-MFG

  • ERIKS:23550077
Image 1
  • Met veerelement
  • Kogelpotten zijn onder voorspanning verend gemonteerd in een behuizing
  • Kogelpot veert in onder hoge belasting
  • Deksel en behuizing gegalvaniseerd
  • Kogelmateriaal lagerstaal 1.3505
Opslaan in lijst

€ 59,19/ stukexcl. btw

€ 71,62incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
BOSCH REXROTH
Serie
R0532 1
Grootte
22
Buitendiameter flens
38.8 mm
Hoogte
58.1 mm
Uitwendige diameter kogel
22.225 mm
Diameter huis
50 mm
Flensdikte
13.6 mm
Werkhoogte kogel
18.6 mm
Dynamisch draaggetal
170 N
Statisch draaggetal
250 N
Materiaal huis
Staal, verzinkt
Materiaal kogel
Lagerstaal
Materiaal deksel
Staal, verzinkt
Gewicht
0.24 kg