Eriks
BOSCH REXROTH

BOSCH REXROTH Kogelpot met bevestigingselement Staal, verzinkt KUK-C30-MFG

  • ERIKS:23550116
Image 1
  • Met bevestigingselement
  • Gemakkelijk monteerbaar en demonteerbaar aan de functiezijde
  • De bevestiging gebeurt door middel van veerklemmen, die een grote tolerantie van de boring toestaan.
  • Versterkte afdekking om zware stootbelastingen te weerstaan
  • Alle onderdelen gegalvaniseerd
Opslaan in lijst

€ 60,51/ stukexcl. btw

€ 73,22incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
BOSCH REXROTH
Serie
R0536 2
Grootte
30
Buitendiameter flens
55 mm
Hoogte
37.2 mm
Uitwendige diameter kogel
30.162 mm
Diameter huis
45 mm
Flensdikte
8.2 mm
Werkhoogte kogel
13.8 mm
Dynamisch draaggetal
1900 N
Statisch draaggetal
3500 N
Materiaal huis
Staal, verzinkt
Materiaal kogel
Corrosiebestendig staal
Materiaal deksel
Staal, verzinkt
Gewicht
0.29 kg