€ 47,48/ stukexcl. btw
€ 57,45incl. btw
Verwachte leverdatum - 27/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | BOSCH REXROTH |
Serie | R0536 2 |
Grootte | 22 |
Buitendiameter flens | 45 mm |
Hoogte | 28.6 mm |
Uitwendige diameter kogel | 22.225 mm |
Diameter huis | 36 mm |
Flensdikte | 6.2 mm |
Werkhoogte kogel | 9.8 mm |
Dynamisch draaggetal | 970 N |
Statisch draaggetal | 1800 N |
Materiaal huis | Staal, verzinkt |
Materiaal kogel | Corrosiebestendig staal |
Materiaal deksel | Staal, verzinkt |
Gewicht | 0.146 kg |