€ 24,07/ stukexcl. btw
€ 29,12incl. btw
Verwachte leverdatum - 30/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | BOSCH REXROTH |
Serie | R0536 2 |
Grootte | 15 |
Buitendiameter flens | 31 mm |
Hoogte | 20 mm |
Uitwendige diameter kogel | 15.875 mm |
Diameter huis | 24 mm |
Flensdikte | 5.5 mm |
Werkhoogte kogel | 9.5 mm |
Dynamisch draaggetal | 370 N |
Statisch draaggetal | 700 N |
Materiaal huis | Staal, verzinkt |
Materiaal kogel | Corrosiebestendig staal |
Materiaal deksel | Staal, verzinkt |
Gewicht | 0.044 kg |