Eriks
BOSCH REXROTH

BOSCH REXROTH Kogelpot met bevestigingselement Staal, verzinkt KUK-B30-P-MFK

  • ERIKS:23550120
Image 1
  • Met bevestigingselement
  • Gemakkelijk monteerbaar en demonteerbaar aan de functiezijde
  • De bevestiging gebeurt door middel van veerklemmen, die een grote tolerantie van de boring toestaan.
  • Versterkte afdekking om zware stootbelastingen te weerstaan
  • Draagkogel gemaakt van PA66
Opslaan in lijst

€ 97,48/ stukexcl. btw

€ 117,95incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
BOSCH REXROTH
Serie
R0536 4
Grootte
30
Buitendiameter flens
55 mm
Hoogte
37 mm
Uitwendige diameter kogel
29.9 mm
Diameter huis
45 mm
Flensdikte
8.2 mm
Werkhoogte kogel
13.6 mm
Dynamisch draaggetal
150 N
Statisch draaggetal
150 N
Materiaal huis
Staal, verzinkt
Materiaal kogel
PA66
Materiaal deksel
Staal, verzinkt
Gewicht
0.196 kg