Eriks
BOSCH REXROTH

BOSCH REXROTH Kogelpot met bevestigingselement Staal, verzinkt KUK-B22-P-MFK

  • ERIKS:23550119
Image 1
  • Met bevestigingselement
  • Gemakkelijk monteerbaar en demonteerbaar aan de functiezijde
  • De bevestiging gebeurt door middel van veerklemmen, die een grote tolerantie van de boring toestaan.
  • Versterkte afdekking om zware stootbelastingen te weerstaan
  • Draagkogel gemaakt van PA66
Opslaan in lijst

€ 65,22/ stukexcl. btw

€ 78,92incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
BOSCH REXROTH
Serie
R0536 4
Grootte
22
Buitendiameter flens
45 mm
Hoogte
28.4 mm
Uitwendige diameter kogel
22 mm
Diameter huis
36 mm
Flensdikte
6.2 mm
Werkhoogte kogel
9.6 mm
Dynamisch draaggetal
100 N
Statisch draaggetal
100 N
Materiaal huis
Staal, verzinkt
Materiaal kogel
PA66
Materiaal deksel
Staal, verzinkt
Gewicht
0.105 kg