€ 18,43/ stukexcl. btw
€ 22,30incl. btw
Verkocht per: 100Min. order: 100
Verwachte leverdatum - 24/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | BOSCH REXROTH |
Serie | R0530 0 |
Grootte | 15 |
Buitendiameter flens | 42 mm |
Hoogte | 32 mm |
Uitwendige diameter kogel | 15 mm |
Flensdikte | 5 mm |
Werkhoogte kogel | 2 mm |
Dynamisch draaggetal | 500 N |
Materiaal huis | Kunststof |