€ 36,65/ stukexcl. btw
€ 44,35incl. btw
Verwachte leverdatum - 25/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | BOSCH REXROTH |
Serie | R0531 6 |
Grootte | 8 |
Buitendiameter flens | 17 mm |
Hoogte | 11.2 mm |
Uitwendige diameter kogel | 7.938 mm |
Diameter huis | 12.6 mm |
Flensdikte | 1.9 mm |
Werkhoogte kogel | 4.8 mm |
Dynamisch draaggetal | 10 N |
Statisch draaggetal | 10 N |
Materiaal huis | Corrosiebestendig staal |
Materiaal kogel | PA66 |
Materiaal deksel | Corrosiebestendig staal |
Gewicht | 0.005 kg |