Eriks
BOSCH REXROTH

BOSCH REXROTH Kogelpot Corrosiebestendig staal KU-N12-P-OFK

  • ERIKS:23550072
Image 1
  • Met kunststof draagkogel
  • Bijzonder geschikt voor het transport van gevoelige materialen zoals glas, gepolijst aluminium, messing en staalplaten
  • Draagkogel gemaakt van PA66
  • Alle onderdelen gemaakt van corrosiebestendig staal
  • Materiaal ondersteuningskogels corrosiebestendig staal 1.3541 / 1.4034
Opslaan in lijst

€ 40,82/ stukexcl. btw

€ 49,39incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
BOSCH REXROTH
Serie
R0531 6
Grootte
12
Buitendiameter flens
23.3 mm
Hoogte
15.4 mm
Uitwendige diameter kogel
12 mm
Diameter huis
18 mm
Flensdikte
2.1 mm
Werkhoogte kogel
7.4 mm
Dynamisch draaggetal
35 N
Statisch draaggetal
35 N
Materiaal huis
Corrosiebestendig staal
Materiaal kogel
PA66
Materiaal deksel
Corrosiebestendig staal
Gewicht
0.012 kg