Eriks
BOSCH REXROTH

BOSCH REXROTH Kogelbusunit Zijkant open, instelbaar R1706 430 70

  • ERIKS:23556146
Image 1
Opslaan in lijst

€ 429,12/ stukexcl. btw

€ 519,24incl. btw

Verwachte leverdatum - 24/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
BOSCH REXROTH
Serie
R1706
Asdiameter
30 mm
Hoogte
82 mm
Breedte
86 mm
Lengte
69 mm
Uitvoering
Zijkant open, instelbaar
Nasmering faciliteit
Ja
Met afdichting
Nee