Eriks
BOSCH REXROTH

BOSCH REXROTH Kogelbusunit Zijkant open, instelbaar R1706 240 70

  • ERIKS:23556142
Image 1
Opslaan in lijst

€ 517,81/ stukexcl. btw

€ 626,55incl. btw

Verwachte leverdatum - 24/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
BOSCH REXROTH
Serie
R1706
Asdiameter
40 mm
Hoogte
100 mm
Breedte
110 mm
Lengte
81 mm
Uitvoering
Zijkant open, instelbaar
Nasmering faciliteit
Ja
Met afdichting
Nee