Eriks
BOSCH REXROTH

BOSCH REXROTH Kogelbusunit Tandem Open Met afdichting R1087 640 20

  • ERIKS:23552069
Image 1
Opslaan in lijst

€ 553,89/ stukexcl. btw

€ 670,21incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
BOSCH REXROTH
Serie
R1087
Asdiameter
40 mm
Hoogte
77 mm
Breedte
108 mm
Lengte
176 mm
Uitvoering
Open
Nasmering faciliteit
Ja
Met afdichting
Ja