Eriks
BOSCH REXROTH

BOSCH REXROTH Kogelbusunit Tandem Open Met afdichting R1087 630 20

  • ERIKS:23552068
Image 1
Opslaan in lijst

€ 369,71/ stukexcl. btw

€ 447,35incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
BOSCH REXROTH
Serie
R1087
Asdiameter
30 mm
Hoogte
60 mm
Breedte
84 mm
Lengte
152 mm
Uitvoering
Open
Nasmering faciliteit
Ja
Met afdichting
Ja