Eriks
BOSCH REXROTH

BOSCH REXROTH Kogelbusunit Tandem Open Met afdichting R1087 620 20

  • ERIKS:23552066
Image 1
Opslaan in lijst

€ 266,67/ stukexcl. btw

€ 322,67incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
BOSCH REXROTH
Serie
R1087
Asdiameter
20 mm
Hoogte
42 mm
Breedte
60 mm
Lengte
104 mm
Uitvoering
Open
Nasmering faciliteit
Ja
Met afdichting
Ja