Eriks
BOSCH REXROTH

BOSCH REXROTH Kogelbusunit Tandem Open Met afdichting R1087 612 20

  • ERIKS:23552064
Image 1
Opslaan in lijst

€ 214,19/ stukexcl. btw

€ 259,17incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
BOSCH REXROTH
Serie
R1087
Asdiameter
12 mm
Hoogte
30 mm
Breedte
42 mm
Lengte
76 mm
Uitvoering
Open
Nasmering faciliteit
Ja
Met afdichting
Ja