Eriks
BOSCH REXROTH

BOSCH REXROTH Kogelbusunit Tandem Open, instelbaar R1034 640 20

  • ERIKS:23551611
Image 1
Opslaan in lijst

€ 664,34/ stukexcl. btw

€ 803,85incl. btw

Verwachte leverdatum - 24/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
BOSCH REXROTH
Serie
R1034
Asdiameter
40 mm
Hoogte
77 mm
Breedte
108 mm
Lengte
176 mm
Uitvoering
Open, instelbaar
Nasmering faciliteit
Ja
Met afdichting
Nee