Eriks
BOSCH REXROTH

BOSCH REXROTH Kogelbusunit Tandem Open, instelbaar R1034 625 20

  • ERIKS:23551609
Image 1
Opslaan in lijst

€ 381,18/ stukexcl. btw

€ 461,23incl. btw

Verwachte leverdatum - 24/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
BOSCH REXROTH
Serie
R1034
Asdiameter
25 mm
Hoogte
51 mm
Breedte
78 mm
Lengte
130 mm
Uitvoering
Open, instelbaar
Nasmering faciliteit
Ja
Met afdichting
Nee