Eriks
BOSCH REXROTH

BOSCH REXROTH Kogelbusunit Tandem Open, instelbaar R1034 620 20

  • ERIKS:23551608
Image 1
Opslaan in lijst

€ 319,75/ stukexcl. btw

€ 386,90incl. btw

Verwachte leverdatum - 24/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
BOSCH REXROTH
Serie
R1034
Asdiameter
20 mm
Hoogte
42 mm
Breedte
60 mm
Lengte
104 mm
Uitvoering
Open, instelbaar
Nasmering faciliteit
Ja
Met afdichting
Nee