Eriks
BOSCH REXROTH

BOSCH REXROTH Kogelbusunit Tandem Open, instelbaar R1034 616 20

  • ERIKS:23551607
Image 1
Opslaan in lijst

€ 284,82/ stukexcl. btw

€ 344,63incl. btw

Verwachte leverdatum - 24/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
BOSCH REXROTH
Serie
R1034
Asdiameter
16 mm
Hoogte
35 mm
Breedte
53 mm
Lengte
84 mm
Uitvoering
Open, instelbaar
Nasmering faciliteit
Ja
Met afdichting
Nee