Eriks
BOSCH REXROTH

BOSCH REXROTH Kogelbusunit Tandem met draaistarre kogelbus zonder spline-as Gesloten Met afdichting R1099 530 00

  • ERIKS:23552421
Image 1
Opslaan in lijst

€ 861,29/ stukexcl. btw

€ 1.042,16incl. btw

Verwachte leverdatum - 30/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
BOSCH REXROTH
Serie
R1099
Asdiameter
30 mm
Hoogte
70 mm
Breedte
84 mm
Lengte
152 mm
Uitvoering
Gesloten
Nasmering faciliteit
Ja
Met afdichting
Ja