Eriks
BOSCH REXROTH

BOSCH REXROTH Kogelbusunit Tandem met draaistarre kogelbus zonder spline-as Gesloten Met afdichting R1099 525 00

  • ERIKS:23552416
Image 1
Opslaan in lijst

€ 701,61/ stukexcl. btw

€ 848,95incl. btw

Verwachte leverdatum - 30/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
BOSCH REXROTH
Serie
R1099
Asdiameter
25 mm
Hoogte
60 mm
Breedte
74 mm
Lengte
130 mm
Uitvoering
Gesloten
Nasmering faciliteit
Ja
Met afdichting
Ja