Eriks
BOSCH REXROTH

BOSCH REXROTH Kogelbusunit Tandem met draaistarre kogelbus zonder spline-as Gesloten Met afdichting R1099 220 00

  • ERIKS:23552386
Image 1
Opslaan in lijst

€ 567,27/ stukexcl. btw

€ 686,40incl. btw

Verwachte leverdatum - 30/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
BOSCH REXROTH
Serie
R1099
Asdiameter
20 mm
Hoogte
50 mm
Breedte
60 mm
Uitvoering
Gesloten
Nasmering faciliteit
Ja
Met afdichting
Ja