Eriks
BOSCH REXROTH

BOSCH REXROTH Kogelbusunit Tandem met draaistarre kogelbus zonder spline-as Gesloten Met afdichting R1099 212 00

  • ERIKS:23552378
Image 1
Opslaan in lijst

€ 536,81/ stukexcl. btw

€ 649,54incl. btw

Verwachte leverdatum - 30/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
BOSCH REXROTH
Serie
R1099
Asdiameter
12 mm
Hoogte
35 mm
Breedte
42 mm
Lengte
76 mm
Uitvoering
Gesloten
Nasmering faciliteit
Ja
Met afdichting
Ja