Eriks
BOSCH REXROTH

BOSCH REXROTH Kogelbusunit Tandem met draaistarre kogelbus zonder spline-as Gesloten Met afdichting R1097 530 00

  • ERIKS:23552283
Image 1
Opslaan in lijst

€ 906,52/ stukexcl. btw

€ 1.096,89incl. btw

Verwachte leverdatum - 30/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
BOSCH REXROTH
Serie
R1097
Asdiameter
30 mm
Hoogte
70 mm
Breedte
84 mm
Lengte
152 mm
Uitvoering
Gesloten
Nasmering faciliteit
Nee
Met afdichting
Ja