Eriks
BOSCH REXROTH

BOSCH REXROTH Kogelbusunit Tandem met draaistarre kogelbus zonder spline-as Gesloten Met afdichting R1097 220 00

  • ERIKS:23552248
Image 1
Opslaan in lijst

€ 592,48/ stukexcl. btw

€ 716,90incl. btw

Verwachte leverdatum - 30/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
BOSCH REXROTH
Serie
R1097
Asdiameter
20 mm
Hoogte
50 mm
Breedte
60 mm
Uitvoering
Gesloten
Nasmering faciliteit
Nee
Met afdichting
Ja