Eriks
BOSCH REXROTH

BOSCH REXROTH Kogelbusunit Tandem met draaistarre kogelbus zonder spline-as Gesloten Met afdichting R1097 216 00

  • ERIKS:23552243
Image 1
Opslaan in lijst

€ 594,13/ stukexcl. btw

€ 718,90incl. btw

Verwachte leverdatum - 30/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
BOSCH REXROTH
Serie
R1097
Asdiameter
16 mm
Hoogte
42 mm
Breedte
50 mm
Lengte
84 mm
Uitvoering
Gesloten
Nasmering faciliteit
Nee
Met afdichting
Ja