Eriks
BOSCH REXROTH

BOSCH REXROTH Kogelbusunit Tandem met draaistarre kogelbus met spline-as Gesloten Met afdichting R1099 216 80

  • ERIKS:23552383
Image 1
Opslaan in lijst

€ 710,43/ stukexcl. btw

€ 859,62incl. btw

Verwachte leverdatum - 30/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
BOSCH REXROTH
Serie
R1099
Asdiameter
16 mm
Hoogte
42 mm
Breedte
50 mm
Lengte
84 mm
Uitvoering
Gesloten
Nasmering faciliteit
Ja
Met afdichting
Ja