Eriks
BOSCH REXROTH

BOSCH REXROTH Kogelbusunit Tandem met draaistarre kogelbus met spline-as Gesloten Met afdichting R1098 220 87

  • ERIKS:23552311
Image 1
Opslaan in lijst

€ 815,99/ stukexcl. btw

€ 987,35incl. btw

Verwachte leverdatum - 30/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
BOSCH REXROTH
Serie
R1098
Asdiameter
20 mm
Hoogte
25 mm
Breedte
60 mm
Uitvoering
Gesloten
Nasmering faciliteit
Ja
Met afdichting
Ja