Eriks
BOSCH REXROTH

BOSCH REXROTH Kogelbusunit Tandem met draaistarre kogelbus met spline-as Gesloten Met afdichting R1097 550 87

  • ERIKS:23552296
Image 1
Opslaan in lijst

€ 3.702,80/ stukexcl. btw

€ 4.480,39incl. btw

Verwachte leverdatum - 30/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
BOSCH REXROTH
Serie
R1097
Asdiameter
50 mm
Hoogte
105 mm
Breedte
130 mm
Uitvoering
Gesloten
Nasmering faciliteit
Nee
Met afdichting
Ja