Eriks
BOSCH REXROTH

BOSCH REXROTH Kogelbusunit Tandem met draaistarre kogelbus met spline-as Gesloten Met afdichting R1097 540 88

  • ERIKS:23552292
Image 1
Opslaan in lijst

€ 2.461,84/ stukexcl. btw

€ 2.978,83incl. btw

Verwachte leverdatum - 30/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
BOSCH REXROTH
Serie
R1097
Asdiameter
40 mm
Hoogte
90 mm
Breedte
108 mm
Uitvoering
Gesloten
Nasmering faciliteit
Nee
Met afdichting
Ja