Eriks
BOSCH REXROTH

BOSCH REXROTH Kogelbusunit Tandem met draaistarre kogelbus met spline-as Gesloten Met afdichting R1097 525 87

  • ERIKS:23552281
Image 1
Opslaan in lijst

€ 1.327,75/ stukexcl. btw

€ 1.606,58incl. btw

Verwachte leverdatum - 30/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
BOSCH REXROTH
Serie
R1097
Asdiameter
25 mm
Hoogte
60 mm
Breedte
74 mm
Uitvoering
Gesloten
Nasmering faciliteit
Nee
Met afdichting
Ja