Eriks
BOSCH REXROTH

BOSCH REXROTH Kogelbusunit Tandem met draaistarre kogelbus met spline-as Gesloten Met afdichting R1097 225 85

  • ERIKS:23552255
Image 1
Opslaan in lijst

€ 994,57/ stukexcl. btw

€ 1.203,43incl. btw

Verwachte leverdatum - 30/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
BOSCH REXROTH
Serie
R1097
Asdiameter
25 mm
Hoogte
60 mm
Breedte
74 mm
Uitvoering
Gesloten
Nasmering faciliteit
Nee
Met afdichting
Ja